Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje5/8-11
- Disco Diámetro7 pulg.
- Peso0.90 lb
Detalles
- Material abrasivoAlúmina de circonio
- Tipo abrasivoRecubierto
- AplicaciónAmolado
- Tipo de ejeRoscado
- Material de apoyoPaño
- Descripción Palabra clave5/8-11 pulg. de eje roscado
- Tipo de disco de solapaTipo 29
- Número de grano60
- Cantidad del paquete del fabricante10
- Número de Upc del fabricante012382505448
- RecortableNo recortable
- UPC_NO012382505448
Descripción general
Descripción del fabricante
ABR. DISCO TIGRE DE 50544 7" DISCO CON SOLAPA
- Diseñado para el usuario industrial serio que valora tanto una alta tasa de corte como una larga vida útil
- Aplicaciones: rectificado y acabado en un solo paso, mezcla de soldadura, desbarbado, desbarbado, biselado de bordes, eliminación de material
- Paquete estándar de diez
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad