Motion
94026
Cepillo de ruedas - 12 pulg. de diámetro, 1 pulg. de diámetro de eje, 3/8 pulg. de ancho, 5000 RPM
Artículo MI #01554504
No. Fabricante 94026
Precio135.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas - 12 pulg. de diámetro, 1 pulg. de diámetro de eje, 3/8 pulg. de ancho, 5000 RPM
Artículo MI #01554504
No. Fabricante 94026
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
Precio135.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.035 pulg.
  • Diámetro
    12 pulg.
  • Ancho de la cara
    3/8 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.035 pulg.
  • Longitud total
    11.9500 pulg.
  • Longitud de recorte
    2-3/4 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    1 pulg.

Detalles

  • Llavero del eje
    Con chaveta de eje
  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Anudado: giro de cable completo
  • Material de llenado
    Acero
  • Número de Upc del fabricante
    012382940263
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382940263

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE CABLE TRENZADO DE 94026 12"
  • presentan una construcción de alta resistencia y una longitud de embellecedor extralarga para limpiar juntas de expansión y grietas en hormigón y asfalto

También puede gustarle

Los clientes también compraron