Especificaciones
Dimensiones
- Contenido(1) 0.001 in, (1) 0.0015 in, (1) 0.002 in, (1) 0.003 in, (1) 0.004 in, (1) 0.005 in, (1) 0.006 in, (1) 0.007 in, (1) 0.008 in, (1) 0.01 in, (1) 0.012 in, (1) 0.015 in, (1) 0.02 in, (1) 0.025 in, (1) 0.031 in, (1) 0.047 in, (1) 0.062 in, (1) 0.093 in, (1) 1/8 in
- Diámetro interior0.875 pulg.
- Ancho del chavetero2021-03-16
- Diámetro exterior1.375 pulg.
- GrosorDe 0.001 a 0.125 pulg.
Detalles
- GradoNo calificado
- Profundidad del chavetero5/64
- MaterialAcero con bajo contenido de carbono
- Número de piezas19
- Material de la cuñaAcero
- Tipo de cuñaSurtido de espaciadores de eje