Motion
34805
Abrazadera de manguera de banda - Material de acero inoxidable, 5 in de diámetro mín., 7 in de diámetro máx.
Artículo MI #01559583
No. Fabricante 34805
Precio6.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Abrazadera de manguera de banda - Material de acero inoxidable, 5 in de diámetro mín., 7 in de diámetro máx.
Artículo MI #01559583
No. Fabricante 34805
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
Precio6.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la banda
    De 5 a 7 pulg.
  • Altura
    0.023 pulg.
  • Diámetro máximo
    7 pulg.
  • Diámetro mínimo
    5 pulg.
  • Ancho
    1/2 pulg.

Detalles

  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de manguera de banda
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Marca de precisión
  • Material
    Acero inoxidable
  • UPC_NO
    69815834805

Descripción general

Descripción del fabricante
34805 B104HSP ABRAZADERA DE MANGUERA A GRANEL