Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bandaDe 11/16 a 1-1/2 pulg.
- Altura0.023 pulg.
- Diámetro máximo1-1/2 pulg.
- Diámetro mínimo11/16 pulg.
- Ancho1/2 pulg.
Detalles
- Tipo de abrazaderaAbrazadera de manguera de banda
- Recubrimiento de acabadoSimple
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Marca de precisión
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad del paquete10
- UPC_NO69815835245