Motion
35510
Abrazadera de manguera de banda - Material de acero inoxidable, 3-9/16 in de diámetro mín., 4-1/2 in de diámetro máx.
Artículo MI #01559636
No. Fabricante 35510
Precio2.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Abrazadera de manguera de banda - Material de acero inoxidable, 3-9/16 in de diámetro mín., 4-1/2 in de diámetro máx.
Artículo MI #01559636
No. Fabricante 35510
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
Su precio$2.36/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la banda
    De 3-9/16 a 4-1/2 pulg.
  • Altura
    0.023 pulg.
  • Diámetro máximo
    4-1/2 pulg.
  • Diámetro mínimo
    3-9/16 pulg.
  • Ancho
    1/2 pulg.

Detalles

  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de manguera de banda
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Marca de precisión
  • Material
    Acero inoxidable
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    69815835510

Descripción general

Descripción del fabricante
35510 B64HS ABRAZADERAS DE MANGUERA EN CAJA (10)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"