Motion
35835
Abrazadera de manguera de banda - Material de acero inoxidable, 9-1/2 in de diámetro mín., 12-7/16 in de diámetro máx.
Artículo MI #01559680
No. Fabricante 35835
Precio5.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Abrazadera de manguera de banda - Material de acero inoxidable, 9-1/2 in de diámetro mín., 12-7/16 in de diámetro máx.
Artículo MI #01559680
No. Fabricante 35835
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
Precio5.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la banda
    De 9-1/2 a 12-7/16 pulg.
  • Altura
    0.023 pulg.
  • Diámetro máximo
    12-7/16 pulg.
  • Diámetro mínimo
    9-1/2 pulg.
  • Ancho
    1/2 pulg.

Detalles

  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de manguera de banda
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Marca de precisión
  • Material
    Acero inoxidable
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    69815835835

Descripción general

Descripción del fabricante
35835 B192HSP ABRAZADERAS DE MANGUERA EN CAJA (10)