Especificaciones
Dimensiones
- Longitud100 pulg.
- Longitud de la cuña100 pulg.
- Grosor de la cuña0.0030 pulg.
- Ancho de la cuña6 pulg.
- Tamaño6 x 100 pulg.
- Resistencia a la tensión22000 psi
- Grosor0.0030 pulg.
- Peso0.3 lb
- Ancho6 pulg.
Detalles
- GradoH18/H19
- Tolerancia de longitud+3/-0.250 pulg.
- MaterialH18/H19 Aluminio
- Cumple/SuperaASTM-B209, FED-QQA-250F, AISI-1100-H18
- Dureza RockwellBrinell 44
- Material de la cuñaAluminio
- Tipo de stock de suplementosRollo
- Templo de calceCompletamente duro
- EspecificacionesASTM B209
- TemploCompletamente duro
- Tolerancia de espesor+/-0.00015 pulg.
- TipoRollo
- Tolerancia de ancho+/-0.0625 pulg.