Motion
533020
Tornillo de fijación de punto de copa - Material de acero, M4x0.7 Tamaño de rosca, 100 por paquete
Artículo MI #01586368
No. Fabricante 533020
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de fijación de punto de copa - Material de acero, M4x0.7 Tamaño de rosca, 100 por paquete
Artículo MI #01586368
No. Fabricante 533020
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    6 mm
  • Tamaño de la rosca
    M4x0.7

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    100
  • Tipo de punto
    Copa
  • Sistema de medición
    Sistema métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
533020 TORNILLO DE FIJACIÓN M4 X 6 0.70 14.9