Motion
019257
Tornillo de cabeza hueca, Acero, Tamaño de rosca: 3/8-16", Longitud: 1-1/4", Cabeza redonda baja, Destornillador hexagonal, Diámetro: 3/8"
Artículo MI #01586380
No. Fabricante 019257
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de cabeza hueca, Acero, Tamaño de rosca: 3/8-16", Longitud: 1-1/4", Cabeza redonda baja, Destornillador hexagonal, Diámetro: 3/8"
Artículo MI #01586380
No. Fabricante 019257
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro  
    3/8 pulg.
  • Longitud  
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Estilo de cabeza
    Ronda baja
  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    100
  • Especificaciones
    ASME/ANSI B18.8-2002
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de paso de rosca
    Tosca

Descripción general

Descripción del fabricante
019257 3/8-16 X 1 1/4 SHCS DE CABEZA BAJA