Motion
019355
Tornillo de cabeza hueca, Acero, Tamaño de rosca: 1/2-13", Longitud: 1", Cabeza redonda baja, Destornillador hexagonal, Diámetro: 1/2"
Artículo MI #01586387
No. Fabricante 019355
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de cabeza hueca, Acero, Tamaño de rosca: 1/2-13", Longitud: 1", Cabeza redonda baja, Destornillador hexagonal, Diámetro: 1/2"
Artículo MI #01586387
No. Fabricante 019355
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Longitud  
    1 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Estilo de cabeza
    Ronda baja
  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    50
  • Especificaciones
    ASME/ANSI B18.8-2002
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de paso de rosca
    Tosca

Descripción general

Descripción del fabricante
019355 1/2-13 X 1 SHCS DE CABEZA BAJA