Motion
101457
Tornillo de ajuste de punta de copa - Material de acero, 3/8-16 pulg. Tamaño de rosca, 100 por paquete
Artículo MI #01586735
No. Fabricante 101457
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de ajuste de punta de copa - Material de acero, 3/8-16 pulg. Tamaño de rosca, 100 por paquete
Artículo MI #01586735
No. Fabricante 101457
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    100
  • Tipo de punto
    Copa

Descripción general

Descripción del fabricante
TORNILLO DE FIJACIÓN DE 101457 3/8-16 X 3/4 COPAS
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"