Motion
538194
Tornillo de cabeza hueca, acero inoxidable, Tamaño de rosca: M12x1.75, Longitud: 25mm, Cabeza redonda, Destornillador hexagonal
Artículo MI #01587231
No. Fabricante 538194
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de cabeza hueca, acero inoxidable, Tamaño de rosca: M12x1.75, Longitud: 25mm, Cabeza redonda, Destornillador hexagonal
Artículo MI #01587231
No. Fabricante 538194
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro  
    12 mm
  • Longitud  
    25 mm
  • Tamaño de la rosca
    M12x1.75

Detalles

  • Grado
    Grado A2-70
  • Estilo de cabeza
    Ronda
  • Material
    Acero inoxidable
  • Cantidad del paquete
    50
  • Especificaciones
    DIN 912/ISO 3506-1
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de paso de rosca
    Tosca

Descripción general

Descripción del fabricante
538194 M12 X 25 1.75 SHCS S/S

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron