Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro7/16 pulg.
- Longitud2 pulg.
- Tamaño de la rosca7/16-14 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSimple
- Estilo de cabezaPlano
- MaterialAcero
- Cantidad del paquete50
- EspecificacionesASME/ANSI B18.3-2002, ASTM F835
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de paso de roscaTosca