Motion
460058
Tornillo de cabeza o perno hexagonal - Dirección de rosca a la derecha, grueso, estilo cabeza hexagonal, Material de acero, Acabado chapado en zinc, Clase 10.9, 8 mm Diámetro
Artículo MI #01596686
No. Fabricante 460058
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de cabeza o perno hexagonal - Dirección de rosca a la derecha, grueso, estilo cabeza hexagonal, Material de acero, Acabado chapado en zinc, Clase 10.9, 8 mm Diámetro
Artículo MI #01596686
No. Fabricante 460058
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro  
    8 mm
  • Longitud
    70 mm
  • Tamaño de la rosca
    M8x1.25

Details

  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc
  • Grado
    Clase 10.9
  • Estilo de cabeza
    Hexagonal
  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    100
  • Especificaciones
    DIN 931
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de paso de rosca
    Tosca

Descripción general

Descripción del fabricante
460058 M8 X 70 1.25 HHCS 10.9

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo