Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro10 mm
- Longitud30 mm
- Tamaño de la roscaM10x1.5
Detalles
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en zinc
- GradoClase 10.9
- Estilo de cabezaHexagonal
- MaterialAcero
- Cantidad del paquete100
- EspecificacionesAS1110/ISO 4017/4014
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de paso de roscaTosca