Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud1.6200 pulg.
- Agujero Diámetro1 pulg.
- Longitud total Diámetro4.6719 pulg.
- Peso0.78 lb
Detalles
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaPolímero
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónNo relubricable
- Número de Upc del fabricante087796266407
- Tipo de montajeSoporte 3-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieYFB
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO087796266407