Motion
3/8 S RL
Eje de longitud aleatoria - Acero al carbono, 0,375 pulg. de diámetro, 166.000 pulg. de longitud total, Acero, 60 HRC, Clase - S
Artículo MI #01601168
No. Fabricante 3/8 S RL
Precio222.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eje de longitud aleatoria - Acero al carbono, 0,375 pulg. de diámetro, 166.000 pulg. de longitud total, Acero, 60 HRC, Clase - S
Artículo MI #01601168
No. Fabricante 3/8 S RL
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
Precio222.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro real
    0.3735 / 0.3740 pulg.
  • Nominal Diámetro  
    0,375 pulg.
  • Longitud total
    166.000 pulg.

Detalles

  • Tipo de componente
    Eje
  • Dureza
    60 HRC
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Material de montaje
    Acero
  • Estilo de eje
    Longitud aleatoria
  • Especificaciones técnicas
  • Clase de tolerancia
    Clase - S
  • UPC_NO
    662486373650

Descripción general

Descripción del fabricante
3/8 CLASES S X 166" (ALEATORIZADO)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"