Motion
TM-SC0788NRCS40PX1

NTN
TM-SC0788NRCS40PX1

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 35 mm Diámetro interno, 80 mm Diámetro externo, 24 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #01602077
No. Fabricante TM-SC0788NRCS40PX1
Precio156.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
TM-SC0788NRCS40PX1

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 35 mm Diámetro interno, 80 mm Diámetro externo, 24 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #01602077
No. Fabricante TM-SC0788NRCS40PX1
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
Precio156.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Radio de filete
    0.0984 pulg., 2.500 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.9449 pulg., 24.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    24 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    1.12 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    TM-SC0788NRCS40PX1 BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial con orificio de 35 mm, abierto, diámetro exterior de 80 mm y ancho de 24 mm para aplicaciones radiales.
  • Número de catálogo del fabricante
    TM-SC0788NRCS40PX1
  • Número de Upc del fabricante
    4547359200874
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6860 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4770 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    TMS
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359200874

Descripción general

Descripción del fabricante
TM-SC0788NRCS40PX1 BALL BRG