Motion
400-DP-BR
Acoplador de leva y ranura - Adaptador macho de 4 in x Toma de polvo de 4 in, recto
Artículo MI #01604929
No. Fabricante 400-DP-BR
Precio268.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplador de leva y ranura - Adaptador macho de 4 in x Toma de polvo de 4 in, recto
Artículo MI #01604929
No. Fabricante 400-DP-BR
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
Precio268.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    4 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    4 pulg.
  • Peso
    4.19 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Latón
  • Tipo de acoplador
    Tapón antipolvo tipo DP
  • Tipo de final 1
    Adaptador macho
  • Tipo de extremo 2
    Tapón antipolvo
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Características de seguridad
    Bajo ninguna circunstancia deben usarse acoplamientos de leva y ranura para el servicio de aire comprimido o vapor. Debido a las diferencias en las dimensiones y tolerancias por motivos de seguridad, no intercambie productos de otros fabricantes con productos Dixon®.
  • Material del sello
    Sin sello

Descripción general

Descripción del fabricante
400DPBR POLVO DEL TAPÓN 4" LATÓN
  • Los acopladores y adaptadores de leva y ranura Dixon, Boss-Lock y EZ Boss-Lock se producen para intercambiar con todos los productos producidos en la descripción del artículo comercial A-A-59326B
  • Mecanizado de precisión para tolerancias rígidas
  • Los pasadores de brazo de leva de acero inoxidable duraderos no se oxidan ni se pegan, para mayor resistencia y seguridad
  • El hueco mantiene la junta firmemente en su lugar y garantiza una colocación adecuada
  • El diseño de mango largo permite una banda adecuada, eliminando así la causa principal de daños en la manguera
  • La leva y ranura Boss-Lock proporciona una característica de seguridad patentada exclusiva
  • Las lengüetas moldeadas permiten fijar clips de seguridad una vez que las lengüetas pasan a través de las ranuras de los brazos especiales de la palanca de leva
  • Los clips evitan que el acoplador se desbloquee hasta que se retiran, lo que proporciona una acción de bloqueo positiva
  • ¡Advertencia! Bajo ninguna circunstancia deben usarse acoplamientos de leva y ranura para el servicio de aire comprimido o vapor.

También puede gustarle