Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 16 pulg.
- Tamaño del extremo 26 pulg.
- Peso10.41 lb
Detalles
- Material del cuerpoAluminio
- Tipo de acopladorAdaptador macho tipo AL x brida ANSI
- Tipo de final 1Adaptador macho
- Tipo de extremo 2Brida ANSI
- Familia de conexiones de conexiónRanurado a bridado
- Forma de ajusteRecto
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- MaterialAluminio
- Presión máxima de funcionamiento75 psi
- Características de seguridadBajo ninguna circunstancia deben usarse acoplamientos de leva y ranura para el servicio de aire comprimido o vapor. Debido a las diferencias en las dimensiones y tolerancias por motivos de seguridad, no intercambie productos de otros fabricantes con productos Dixon®.
- Material del selloSin sello
- Estándares cumplidosAAS