Motion
23184-MB-C3

FAG (SCHAEFFLER)
23184-MB-C3

Cojinete de rodillos esférico - 420 mm D.I., 700 mm D.E., 224 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #01605258
No. Fabricante 23184-MB-C3
Precio92,588.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
23184-MB-C3

Cojinete de rodillos esférico - 420 mm D.I., 700 mm D.E., 224 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #01605258
No. Fabricante 23184-MB-C3
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
Precio92,588.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    420 mm
  • Radio de filete
    5.00 mm
  • Exterior Diámetro  
    700 mm
  • En general Ancho  
    224 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    794.2 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos 231..-BEA-XL-MB1, nervaduras exteriores simétricas 2 con arandela de nervadura
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM Máx.
    940 rpm
  • Velocidad máxima
    860 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 de +200 °C
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Estándar
  • Serie
    231
  • UPC_NO
    4054364920784

Descripción general

Descripción del fabricante
23184-BEA-XL-MB1-C3