Motion
6203-2Z-L038

FAG (SCHAEFFLER)
6203-2Z-L038

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 17 mm de DI, 40 mm de DE, 12 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #01605271
No. Fabricante 6203-2Z-L038
Precio22.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
6203-2Z-L038

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 17 mm de DI, 40 mm de DE, 12 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #01605271
No. Fabricante 6203-2Z-L038

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$22.91/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Exterior Diámetro  
    40 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.14 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    6203-2Z-L038
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6203-2Z-L038 cuenta con un diámetro de orificio de 17 mm, orificio recto, cierre doble blindado, diámetro exterior de 40 mm y ancho de 12 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6203-2Z-L038
  • RPM Máx.
    22300 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +120 °C
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10100 N
  • Capacidad de carga estática radial
    4750 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    62
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • UPC_NO
    4012802651683

Descripción general

Descripción del fabricante
6203-2Z-L038