Motion
1/2XRL  4219G LÍNEA DE COMBUSTIBLE 35

GATES RUBBER CO
1/2XRL 4219G FUEL LINE 35

Manguera industrial 4219G - Diámetro interior de 1/2 in, Presión de trabajo de 35 psi, Tipo de manguera marina y de motor, Material de tubo de caucho de nitrilo, Material de cubierta de caucho de nitrilo, Longitud de 550 pies
Artículo MI #01605926
No. Fabricante 1/2XRL 4219G FUEL LINE 35
Precio3.08 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
1/2XRL 4219G FUEL LINE 35

Manguera industrial 4219G - Diámetro interior de 1/2 in, Presión de trabajo de 35 psi, Tipo de manguera marina y de motor, Material de tubo de caucho de nitrilo, Material de cubierta de caucho de nitrilo, Longitud de 550 pies
Artículo MI #01605926
No. Fabricante 1/2XRL 4219G FUEL LINE 35
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
Su precio$3.08/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de la manguera
    0.18 lb/pie
  • Longitud
    550 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    5.0 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.78 pulg.
  • Rango de longitud de segmento
    De 25 a 650 pies
  • Peso
    0.17 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Color
    Negro
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Goma de nitrilo
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Aplicaciones de tuberías de combustible para proporcionar conexiones flexibles entre las tuberías rígidas de distribución de combustible y el motor. También para uso en sistemas de control de emisiones por evaporación y como línea de ventilación.
  • Código de armonización
    4009.31.0000
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Nitrilo (tipo C)
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cordón textil sintético de alta tensión
  • Tipo de manguera
    Manguera marina y de motor
  • Material del tubo interior
    Nitrilo (tipo C)
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    4219-0102
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    257 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 257 °F
  • Resistencia física
    Congelación, combustible, calor, aceite
  • Material de refuerzo
    Textil
  • Estándares cumplidos
    ARPM Clase A, SAE 30R6 / SAE 30R7
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Goma de nitrilo
  • Aplicaciones típicas
    Marino
  • UPC_NO
    072053132823
  • Presión de trabajo
    35 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
1/2 4219G LÍNEA DE COMBUSTIBLE 35 4219-0102

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos