Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2-15/16 pulg.
- Ancho de la carcasa3-1/8 pulg.
- Ancho del anillo interior4 pulg.
- Diámetro exterior5.8750 pulg.
- Altura total6.8800 pulg.
- Longitud total6.8800 pulg.
- Ancho general4.8800 pulg.
- Peso16.06 lb
Detalles
- Tipo de expansiónFijo
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Material de la carcasaHierro fundido
- InsertarB447L
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónExxon Ronex MP estándar
- Página de producto del fabricante
- RPM Máx.1500 rpm
- Capacidad de carga dinámica radial51100 lb
- Capacidad de carga estática radial71500 lb
- Tipo de reténAcero
- Tipo de selloSello de contacto pesado cargado por resorte
- SerieB22400
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO662327416560
Descripción general
- Rodamiento de rodillos esféricos montados de 2 15/16", bloque de cartucho de hierro fundido, collarín de bloqueo de tornillo de ajuste único, reborde montado hacia dentro con sello de contacto pesado cargado por resorte, collar opuesto sin sello