Motion
FU3M45 45MM BOLA DE BRIDA

LINK-BELT
FU3M45 45MM FLANGE BALL

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 45 mm, Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Alta resistencia, Sello de doble labio N, Sello de laberinto H
Artículo MI #01607088
No. Fabricante FU3M45 45MM FLANGE BALL
Precio920.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
FU3M45 45MM FLANGE BALL

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 45 mm, Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Alta resistencia, Sello de doble labio N, Sello de laberinto H
Artículo MI #01607088
No. Fabricante FU3M45 45MM FLANGE BALL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$920.07/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.8750 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    4-7/8 pulg.
  • Tamaño del perno
    5/8 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Longitud del orificio
    2-19/32 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    11/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.6000 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • En general Altura  
    2.7500 pulg.
  • Longitud total
    6.2500 pulg.
  • Ancho general
    6.2500 pulg.
  • Peso
    10.3 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UG3M45L
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Color
    Negro
  • País de origen
    México
  • Descripción
    Rodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt FU3M45 - FU3M45
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Capacidad de carga dinámica
    11870 lbf
  • Capacidad de expansión
    3/16 pulg.
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Código de armonización
    8483204040
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Número de Upc del fabricante
    662327745509
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    6200 rpm
  • Velocidad máxima
    6200 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11870 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    7110 lb
  • Relubricable
    Sí
  • Material de retención
    NAILON
  • Tipo de retén
    Retén de montaje de bolas
  • Tipo de sello
    H Sello de laberinto, N sello de labio doble
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    300
  • Capacidad de carga estática
    7110 lbf
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662327745509

Descripción general

Descripción del fabricante
FU3M45 BRILLANTE BLK F-U3M45
  • Rodamiento de bolas montado de 45 mm, para servicios pesados, Bloque de brida fijo cuadrado 4-Bolt de hierro fundido, Bloqueo de tornillo de fijación, Sello de holgura