Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud3.9375 pulg.
- Espaciado entre orificios de pernos3-15/16 pulg.
- Agujero Diámetro1-7/16 pulg.
- Longitud del orificio1-49/64 pulg.
- Ancho de la carcasa1/2 pulg.
- Longitud a través del orificio1-39/64 pulg.
- Peso1 lb
Detalles
- Número de cojineteUG223NL
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Material de la carcasaHierro dúctil
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónNo relubricable
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.6850 rpm
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial5810 lb
- Capacidad de carga estática radial3440 lb
- Material de retenciónNAILON
- Tipo de selloE3 Triple sello labial, N sello labial, H sello laberíntico
- Serie200
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 9-1990
- Tipo de cojineteBola
Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1 7/16 in, de uso estándar, bloque de brida de hierro de alta prueba 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de labio único, no relubricable