Motion
C276 1 3/8 5/16X5/32KW

LOVEJOY INC
C276 1 3/8 5/16X5/32KW

68514426052 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: C276, mordaza recta, calibre de 1.375 in, acabado con ranura, fundición
Artículo MI #01607177
No. Fabricante C276 1 3/8 5/16X5/32KW
Precio675.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
C276 1 3/8 5/16X5/32KW

68514426052 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: C276, mordaza recta, calibre de 1.375 in, acabado con ranura, fundición
Artículo MI #01607177
No. Fabricante C276 1 3/8 5/16X5/32KW
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
Precio675.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.3750 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    7.8700 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    C276
  • Diámetro del extremo del cubo
    5 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.1200 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.1800 pulg.
  • Peso
    19.80 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    4200 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    C
  • Capacidad de par
    9432 pulg.
  • UPC_NO
    685144260529

Descripción general

Descripción del fabricante
C276-HUB-1-3/8-5/16X5/32KW
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good