Motion
F 1.5 2.1250/2.1265 1/2X1/4KW

LOVEJOY INC
F 1.5 2.1250/2.1265 1/2X1/4KW

69790402986 Buje de acoplamiento de engranajes - 1.5, 2-1/8 pulg., acabado con chaveta, totalmente flexible
Artículo MI #01607199
No. Fabricante F 1.5 2.1250/2.1265 1/2X1/4KW
Precio358.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
F 1.5 2.1250/2.1265 1/2X1/4KW

69790402986 Buje de acoplamiento de engranajes - 1.5, 2-1/8 pulg., acabado con chaveta, totalmente flexible
Artículo MI #01607199
No. Fabricante F 1.5 2.1250/2.1265 1/2X1/4KW
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
Su precio$358.56/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2-1/8 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    4 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1.5
  • Distancia entre ejes
    0.13 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.94 pulg.
  • Diámetro exterior del manguito
    6 pulg.
  • Peso
    2.11 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tipo flexible
    Flexibilidad total
  • Material del concentrador
    Acero
  • Número de Upc del fabricante
    697904029864
  • RPM Máx.
    8250 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes
  • Serie
    F
  • Perfil de diente
    Corona del radio de curvatura variada
  • Capacidad de par
    18900 pulg.
  • UPC_NO
    697904029864

Descripción general

Descripción del fabricante
F-1.5-HUB-2.1250/2.1265-1/2X1/4KW