Motion
L190 28MMH7 8X3.3MMKW

LOVEJOY INC
L190 28MMH7 8X3.3MMKW

68514452976 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: L190, mordaza recta, calibre de 28 mm, acabado con chaveta, hierro
Artículo MI #01607213
No. Fabricante L190 28MMH7 8X3.3MMKW
Precio183.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
L190 28MMH7 8X3.3MMKW

68514452976 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: L190, mordaza recta, calibre de 28 mm, acabado con chaveta, hierro
Artículo MI #01607213
No. Fabricante L190 28MMH7 8X3.3MMKW
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
Su precio$183.93/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    28 mm
  • Longitud total del acoplamiento
    4.8600 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    L190
  • Diámetro del extremo del cubo
    4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.9400 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.5000 pulg.
  • Peso
    7.15 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Hierro
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    L
  • Capacidad de par
    4680 pulg.
  • UPC_NO
    685144529763

Descripción general

Descripción del fabricante
L190-HUB-28MMH7-8X3.3MMKW

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle