Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento125
- Diámetro exterior del cubo2.1700 pulg.
- Longitud a través del orificio1.2800 pulg.
- Desalineación angular máxima4.5 °
- Máx. desalineación paralela0.044 pulg.
- Diámetro máximo del orificio1.2500 pulg.
- Diámetro mín. del orificio0.6250 pulg.
- Longitud total4.8800 pulg.
- Peso2.70 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Caballos de fuerza a 100 RPM1.21 CV
- Material de la brida del cuboAcero
- Página de producto del fabricante
- RPM Máx.6000 rpm
- Tipo de acoplamiento de resorteEje a eje de una pieza
- Material del resorteAcero
- UPC_NO685144483256