Motion
M-5.5MME1

APEX (BRAND)
M-5.5MME1

Zócalo Impacto - Tamaño de Zócalo de 5.5 mm, 1/4 pulg., 6 PT, Tipo Estándar
Artículo MI #01616039
No. Fabricante M-5.5MME1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

APEX (BRAND)
M-5.5MME1

Zócalo Impacto - Tamaño de Zócalo de 5.5 mm, 1/4 pulg., 6 PT, Tipo Estándar
Artículo MI #01616039
No. Fabricante M-5.5MME1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    5.5 mm

Detalles

  • Material
    Acero de aleación
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Estilo de eje
    Estándar recto
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de enchufe
    Estándar
  • UPC_NO
    69709906786

Descripción general

Descripción del fabricante
M-5.5MME1 SCKT 1/4 F DRV 5.5MM F