Motion
TX-1E05
Zócalo de impacto - Tamaño de socket E5 , Variador de 1/4 pulg., Torx, Tipo estándar
Artículo MI #01616886
No. Fabricante TX-1E05
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo de impacto - Tamaño de socket E5 , Variador de 1/4 pulg., Torx, Tipo estándar
Artículo MI #01616886
No. Fabricante TX-1E05

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    E5

Detalles

  • Material
    Acero de aleación
  • Estilo de eje
    Bit
  • Puntos de conexión
    Torx
  • Tipo de enchufe
    Estándar
  • UPC_NO
    69709913240

Descripción general

Descripción del fabricante
TX-1E05 SCKT 1/4 FMALE SQ DRV 5 FMALE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"