Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro0.6250 pulg.
- Rodillo Ancho0.4063 pulg.
- Poste Diámetro0.2500 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4-28
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Tipo de cierreSellado
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Tipo de cabezalCabeza ranurada
- Número de catálogo del fabricante2040165899
- RPM Máx.9200 rpm
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial930 lbf
- Capacidad de carga estática radial600 lbf
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Forma del rodilloPlano
- SeriePulgadas CAMROL (CF)
- Tipo de pasadorEstándar
- UPC_NO726166030995