Motion
23030-E1A-K-M-C4

FAG (SCHAEFFLER)
23030-E1A-K-M-C4

Cojinete de rodillos esférico - 150 mm D.I., 225 mm D.E., 56 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C4
Artículo MI #01619204
No. Fabricante 23030-E1A-K-M-C4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
23030-E1A-K-M-C4

Cojinete de rodillos esférico - 150 mm D.I., 225 mm D.E., 56 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C4
Artículo MI #01619204
No. Fabricante 23030-E1A-K-M-C4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    150 mm
  • Radio de filete
    2.10 mm
  • Exterior Diámetro  
    225 mm
  • En general Ancho  
    56 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    16.46 lb

Detalles

  • Aplicación
    Aplicaciones vibratorias
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Guiado por rodillo
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C4
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • RPM Máx.
    3400 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 de +200 °C
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    230
  • UPC_NO
    4026677871534

Descripción general

Descripción del fabricante
23030-E1A-XL-K-M-C4