Motion
454 40/1 C WR 56C

HUB CITY INC
454 40/1 C WR 56C

454 40/1 C WR 56C Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 40:1 relación, distancia central de 4.50 pulg., caña con cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., bastidor de 56C
Artículo MI #01620925
No. Fabricante 454 40/1 C WR 56C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
454 40/1 C WR 56C

454 40/1 C WR 56C Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 40:1 relación, distancia central de 4.50 pulg., caña con cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., bastidor de 56C
Artículo MI #01620925
No. Fabricante 454 40/1 C WR 56C
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    4.5000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    454
  • RPM máximas de salida
    43.8 rpm
  • Par de salida máximo
    6632 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    1.6250 pulg.
  • Relación
    40:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Altura de las dimensiones de envío
    18-1/4 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    20 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    16-5/8 pulg.
  • Peso
    112.00 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
    RATIO=40/1|ESTILO=C|FS=56C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    0220-64660
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798052342
  • Potencia de entrada máxima
    6.190 hp a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    450
  • Estilo
    C
  • UPC_NO
    662798052342

Descripción general

Descripción del fabricante
0220-64660-451 CAJA DE ENGRANAJES
  • Diseño modular
  • Dimensiones de montaje universal
  • Carcasa de hierro fundido
  • Eje de aleación