Motion
E60 ELEMENTO HSU

REXNORD INC
E60 HSU ELEMENT

Elemento flexible de uretano hidrolíticamente estable (HSU) 7300050HSU Omega Serie E - E60 HSU
Artículo MI #01620949
No. Fabricante E60 HSU ELEMENT
Precio992.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
E60 HSU ELEMENT

Elemento flexible de uretano hidrolíticamente estable (HSU) 7300050HSU Omega Serie E - E60 HSU
Artículo MI #01620949
No. Fabricante E60 HSU ELEMENT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio992.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    E60 HSU
  • Exterior Diámetro  
    318 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Elemento de acoplamiento estrecho de uretano hidrolíticamente estable (HSU) Rexnord Omega - Tamaño E60
  • Estilo de acoplamiento
    Cerrar acoplado
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Material del elemento
    Uretano
  • Tipo de elemento
    Cerrado acoplado
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    19.84 CV
  • Número de catálogo del fabricante
    7300050HSU
  • Material
    Uretano hidrolíticamente estable (verde)
  • Velocidad máxima
    3800 rpm
  • Tipo de producto
    Neumáticos de acoplamiento y elementos flexibles
  • Serie
    Elementos flexibles de uretano hidrolíticamente estable (HSU) serie E
  • Clasificación de temperatura
    -40°F a 200 °F
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    12500 lb·pulg.
  • UPC_NO
    793699334548

Descripción general

Descripción del fabricante
7300050HSU E60 ELEMENTO HSU