Motion
30115
Fresa de mango cuadrada SGS® serie 1, material de metal duro, acabado/revestimiento sin recubrimiento, extremo único, 1/8 pulg. de diámetro de fresa, 4 canales, 1/2 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #01623104
No. Fabricante 30115
Precio15.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango cuadrada SGS® serie 1, material de metal duro, acabado/revestimiento sin recubrimiento, extremo único, 1/8 pulg. de diámetro de fresa, 4 canales, 1/2 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #01623104
No. Fabricante 30115

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio15.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    1/2 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Fresadora Diámetro  
    1/8 pulg.
  • Longitud total
    1-1/2 pulg.
  • Mango Diámetro  
    1/8 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Fresadora de chaveta
    No
  • Calidad del material
    Micrograno
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Fresa de mango miniatura
    No
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    1
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Recto o en espiral Canal  
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
30115 01.125
  • Metal duro integral de micrograno
  • 30° espiral derecha
  • Corte a la derecha
  • Corte al centro

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"