Motion
30117
Diámetro de fresa de 3.57 mm, 4 canales, 0.5000 pulg. Longitud de corte
Artículo MI #01623106
No. Fabricante 30117
Precio28.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de fresa de 3.57 mm, 4 canales, 0.5000 pulg. Longitud de corte
Artículo MI #01623106
No. Fabricante 30117

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$28.72/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    0.5000 pulg.
  • Fresadora Diámetro  
    3.57 mm
  • Mango Diámetro  
    0.1875 pulg.

Detalles

  • Número de Canales  
    4
  • Recto o en espiral Canal  
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
30117 01.1406