Motion
30168
Fresas de mango de bola - Serie 01B , 0.6250 pulg. de diámetro de la fresadora, 1.2500 pulg. de longitud de corte, 0.6250 pulg. de diámetro del mango, 3.5000 pulg., 88.90 mm de longitud total
Artículo MI #01623157
No. Fabricante 30168
Precio200.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresas de mango de bola - Serie 01B , 0.6250 pulg. de diámetro de la fresadora, 1.2500 pulg. de longitud de corte, 0.6250 pulg. de diámetro del mango, 3.5000 pulg., 88.90 mm de longitud total
Artículo MI #01623157
No. Fabricante 30168

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$200.81/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    1.2500 pulg.
  • Fresadora Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Longitud total
    3.5000 pulg., 88.90 mm
  • Mango Diámetro  
    0.6250 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante, sin recubrimiento
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    01B
  • Tipo de mango
    Recto
  • Canal recto o en espiral
    Espiral
  • Hélice variable
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
30168 01B.625