Motion
24B050002TN
Fresa de mango cónica - Serie 24 , Material de metal duro, Acabado TiN, Forma de extremo de bola, Diámetro de boquilla de 1/4 pulg., 3 canales, Longitud de corte de 2 pulg.
Artículo MI #01624915
No. Fabricante 24B050002TN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango cónica - Serie 24 , Material de metal duro, Acabado TiN, Forma de extremo de bola, Diámetro de boquilla de 1/4 pulg., 3 canales, Longitud de corte de 2 pulg.
Artículo MI #01624915
No. Fabricante 24B050002TN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de corte
    2 pulg.
  • Longitud total
    4 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.
  • Diámetro de la punta
    1/4 pulg.

Detalles

  • Forma final
    Extremo de bola
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Calidad del material
    Micrograno
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Número de canales
    3
  • Procesamiento de costillas
    No
  • Serie
    24
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Ángulo cónico por lado
    2 °

Descripción general

Descripción del fabricante
32435 24.5002TN
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good