Motion
32476
Fresa de mango cónica - Serie 24 , material de metal duro, acabado AlTiN, forma de extremo de bola, 0.094 pulg. de diámetro de boquilla, 3 canales, 1/2 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #01624950
No. Fabricante 32476
Precio94.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango cónica - Serie 24 , material de metal duro, acabado AlTiN, forma de extremo de bola, 0.094 pulg. de diámetro de boquilla, 3 canales, 1/2 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #01624950
No. Fabricante 32476
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
Precio94.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de corte
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    3 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.
  • Diámetro de la punta
    0.094 pulg.

Detalles

  • Forma final
    Extremo de bola
  • Recubrimiento de acabado
    AlTiN
  • Calidad del material
    Micrograno
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Número de canales
    3
  • Procesamiento de costillas
    No
  • Serie
    24
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Ángulo cónico por lado
    10 °

Descripción general

Descripción del fabricante
32476 24.25010TA