Motion
6X100 AGUA 150D AR 6.40 OD

GATES RUBBER CO
6X100 WATER 150D AR 6.40 OD

Manguera industrial Water Master to 150D AR - 6 pulg. de diámetro interior, 10.3 de presión de trabajo, tipo manguera de agua, EPDM - Material de tubo tipo P, SBR - Material de cubierta tipo D, 100 pies de longitud
Artículo MI #01629058
No. Fabricante 6X100 WATER 150D AR 6.40 OD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
6X100 WATER 150D AR 6.40 OD

Manguera industrial Water Master to 150D AR - 6 pulg. de diámetro interior, 10.3 de presión de trabajo, tipo manguera de agua, EPDM - Material de tubo tipo P, SBR - Material de cubierta tipo D, 100 pies de longitud
Artículo MI #01629058
No. Fabricante 6X100 WATER 150D AR 6.40 OD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de la manguera
    2.29 libras por pie
  • Longitud
    100 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    72.0 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    6 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    6.40 pulg.
  • Peso
    2.29 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Color
    Negro
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    SBR - Tipo D
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Descarga de agua en servicio pesado que requiere una manguera compacta, resistente y ligera.
  • Código de armonización
    4009.31.0000
  • Material de recubrimiento de la manguera
    SBR (Tipo D)
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Múltiples capas de cordón textil de fibra sintética
  • Tipo de manguera
    Manguera de agua
  • Material del tubo interior
    EPDM (tipo P)
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    072053652246
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    180 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 180 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético de varias capas
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    EPDM - Tipo P
  • UPC_NO
    072053652246
  • Presión de trabajo
    10.3

Descripción general

Descripción del fabricante
6 MAESTRO DE AGUA 150D AR 6.40 OD
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"