Motion
CRB7013T1
Cojinete de rodillo cruzado de tipo estándar - Diámetro de orificio de 70 mm, ancho total de 13 mm
Artículo MI #01629382
No. Fabricante CRB7013T1
Precio609.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo cruzado de tipo estándar - Diámetro de orificio de 70 mm, ancho total de 13 mm
Artículo MI #01629382
No. Fabricante CRB7013T1
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
Precio609.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    70 mm
  • Diámetro exterior
    100 mm
  • Ancho general
    13 mm
  • Clasificación de precisión
    JIS, clase 0
  • Peso
    0.84 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    T1
  • Número de Upc del fabricante
    4549557016400
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos cruzados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    17000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    25500 N
  • Serie
    CRB
  • UPC_NO
    4549557016400

Descripción general

Descripción del fabricante
CRB7013T1 BRG
  • El anillo exterior de dos piezas está atornillado para evitar la separación durante el transporte y la instalación

También puede gustarle

Los clientes también compraron