Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.6250 pulg.
- Diámetro de la cabeza1.5 pulg.
- Diámetro exterior máximo1.5 pulg.
- Altura total3.25 pulg.
- Tamaño de la rosca5/8-18
- Peso0.42 lb
Detalles
- Tipo de lubricaciónOrificio de lubricación
- Catálogo del fabricante
- Rango de temperatura de funcionamiento- 20°C a + 180 °C
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SeriePHSB
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de rosca-18UNF
- UPC_NO4549557049118
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación