Motion
S1220BS 3/4
Engranaje recto de diente externo - 12 DP, 14.5 ° PA, 20 dientes, 0.75 pulg. cara, 3/4 pulg. calibre, mandrinado a tamaño, Material: acero
Artículo MI #01629946
No. Fabricante S1220BS 3/4
Precio95.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje recto de diente externo - 12 DP, 14.5 ° PA, 20 dientes, 0.75 pulg. cara, 3/4 pulg. calibre, mandrinado a tamaño, Material: acero
Artículo MI #01629946
No. Fabricante S1220BS 3/4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio95.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Paso diametral
    12
  • Ancho de la cara
    0.75 pulg.
  • Diámetro del cubo
    1.4063 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1/2 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    .1875 X .0938
  • Diámetro exterior
    1.833 pulg.
  • Ancho general
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro de paso
    1.667 pulg.
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Tamaño del tornillo de fijación
    1/4-20 @ 90
  • Peso
    0.50 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Tipo de concentrador
    Buje con chaveta y tornillo de fijación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950439105
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    20
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo
  • Ubicación del tornillo de fijación
    90
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI B15.1
  • UPC_NO
    697950439105

Descripción general

Descripción del fabricante
S1220BS 3/4 ENGRANAJE RECTO 14 1/2 GRADOS ACERO

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"