Motion
CFE 1/2 B

MCGILL
CFE 1/2 B

Seguidor de leva plano - Serie CAMROL de pulgadas (CF), 0.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 0.3750 pulg. de ancho del rodillo, 0.1875 pulg. de diámetro del pasador, abierto, material de acero del cojinete
Artículo MI #01629958
No. Fabricante CFE 1/2 B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MCGILL
CFE 1/2 B

Seguidor de leva plano - Serie CAMROL de pulgadas (CF), 0.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 0.3750 pulg. de ancho del rodillo, 0.1875 pulg. de diámetro del pasador, abierto, material de acero del cojinete
Artículo MI #01629958
No. Fabricante CFE 1/2 B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.3750 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.1875 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    10-32
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado de óxido negro
  • Tipo de cabezal
    Orificio hexagonal
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Extremo del poste
  • Número de catálogo del fabricante
    CFE 1/2 B
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    726166029845
  • RPM Máx.
    11500 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    680 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    300 lbf
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Serie
    Pulgadas CAMROL (CF)
  • Tipo de pasador
    CF - Perno estándar
  • UPC_NO
    726166029845

Descripción general

Descripción del fabricante
CFE1/2B
  • Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior cilíndrico Elementos rodantes de aguja Orificio hexagonal Configuración excéntrica

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle