Motion
MSC-16T

SEALMASTER
MSC-16T

Cartucho de cojinete de bolas 713145 - 1.0000 pulg. de diámetro interior, 3.5000 pulg. de diámetro exterior, 1.0937 pulg. de ancho de carcasa, hierro fundido, collar Skwezloc, servicio medio
Artículo MI #01630637
No. Fabricante MSC-16T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
MSC-16T

Cartucho de cojinete de bolas 713145 - 1.0000 pulg. de diámetro interior, 3.5000 pulg. de diámetro exterior, 1.0937 pulg. de ancho de carcasa, hierro fundido, collar Skwezloc, servicio medio
Artículo MI #01630637
No. Fabricante MSC-16T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Carcasa Ancho  
    1.0940 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.5630 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.5000 pulg.
  • Ancho general
    1.5630 pulg.
  • Peso
    2.50 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete, negro oxido
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Dibujo CAD
  • Material de la jaula
    PPS
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de óxido negro
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Cartucho cilíndrico
  • Insertar material
    52100 Acero de cojinete, negro oxido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    MSC-16T
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461066171
  • RPM Máx.
    7600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 220 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4381 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    2567 lb
  • Cojinete de repuesto
    3-1T
  • Tipo de sello
    Sello de laberinto de fieltro
  • Serie
    MSC-T
  • UPC_NO
    662461066171

Descripción general

Descripción del fabricante
MSC-16T
  • Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo y cojinetes de anillo interior extendidos
  • Bloqueo concéntrico Skwezloc® para una concentricidad casi perfecta
  • El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
  • Sealmaster® pasador de bloqueo y hoyuelo exclusivos para lubricación directa y antirrotación

También puede gustarle

Los clientes también compraron