Motion
6224 AV
Anillo de Nilos de bola de ranura profunda - 120 mm D.I., 199 mm D.E., sellado externo
Artículo MI #01630711
No. Fabricante 6224 AV
Precio122.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo de Nilos de bola de ranura profunda - 120 mm D.I., 199 mm D.E., sellado externo
Artículo MI #01630711
No. Fabricante 6224 AV

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$122.03/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cojinete exterior compatible Diámetro  
    215 mm
  • Diámetro interior del anillo
    120 mm
  • Grosor del anillo
    0.5 mm
  • Peso
    0.19 lb

Detalles

  • Serie de cojinetes compatibles
    62
  • Tipo de cojinete compatible
    Bola de ranura profunda
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero galvanizado
  • Tipo de producto
    Anillos Nilos
  • Tipo de anillo
    AV
  • Tipo de sellado
    Sellado externo

Descripción general

Descripción del fabricante
6224 ANILLO DE SELLADO AV NILOS