Motion
566302
FCV6-16-S-0-NV Válvula de control de flujo
Artículo MI #01631168
No. Fabricante 566302
Precio96.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FCV6-16-S-0-NV Válvula de control de flujo
Artículo MI #01631168
No. Fabricante 566302
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
Precio96.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Caudal mínimo
    5 lpm
  • Altura total
    1.50 pulg.
  • Longitud total
    3.76 pulg.
  • Ancho general
    1.50 pulg.

Detalles

  • Acción
    Válvula de aguja
  • Tipo de ajuste
    Tornillo
  • Rango de temperatura ambiente
    De -40°C a +120 °C
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Cavidad
    C-16-2
  • Tipo de control de flujo
    Válvula de aguja
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Fuga
    Estándar
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Caudal máximo
    208 lpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    210 bar
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -104 °F
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Número de puertos de alojamiento
    2
  • Número de puertos de válvula
    2
  • Funcionamiento
    Actuación directa
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13 Micrones
  • Material del sello
    Buna-N
  • Características especiales
    Ninguna
  • Estilo
    Restringidor de flujo
  • Material de la válvula
    Solo cartucho
  • Par de la válvula en la cavidad
    108-122 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
FCV6-16-S-0-NV CARTUCHO DE CONTROL DE FLUJO
  • 350 bar (5000 psi) y 350 l/min (92 USgpm)
  • Equilibrio perfecto entre presión y flujo
  • Fiable, económico y compacto

También puede gustarle

Los clientes también compraron